Výměnná čepel 6 mm plochá, Šířka břitu: 6,5mm

Artiklové číslo: 659928 6,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Celková délka L 190 mm
Tloušťka břitu a 1 mm
Šířka břitu b 6,5 mm
Velikost pohonu, výměnná čepel 6 mm
Velikost unašeče, ploché 4
Zvláštní znaky, ploché Černý hrot
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Pohon výměnná čepel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659928 6,5
EAN / GTIN 7610733225132
Číslo výrobce PB 215.C 4

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 vel. 200; 500 / 659918 / 659956 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 vel. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 vel. 200; 500 a sady montážních šroubováků č. 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Poznámka:

Další výměnné čepele pod č. 659921– 659924.