6 mm geležtė varžtams su įpjova 6,5 mm

Prekės Nr.: 659928 6,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 6,5 mm
Geležtės apibūdinimas 4
Ašmenų / briaunos storis 1 mm
visas ilgis 190 mm
Darbinės dalies ilgis 110 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659928 6,5
EAN / GTIN 7610733225132
Gamintojo numeris 215.C 4

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53 kat.) / 659908 (iki 53 kat.) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 kat.) / 659912 dyd. 200; 500 / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 / 659957 dyd. 200; 500 / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.