Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 5,0Nm

Artiklové číslo: 659890 5,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
799 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavený utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 5 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 5 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 10 %
Nastavený točivý moment 5
Upínač bitů D 6,3; F 6,3
Celková délka L 168 mm
Směr utahování vpravo
Norma DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback akustický; s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659890 5,0
EAN / GTIN 4069515041829
Číslo výrobce 659890 5,0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a pevně nastaveným utahovacím momentem. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. Další utahování šroubu není možné.

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Poznámka:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 − 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Nastavenou hodnotu utahovacího momentu nelze změnit.