Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 0,6Nm

Artiklové číslo: 659890 0,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
856 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavený utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanická kluzná spojka
Rozsah točivého momentu min. 0,6 Nm
Rozsah točivého momentu max. 0,6 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 10 %
Nastavený točivý moment 0,6
Upínač bitů D 6,3; F 6,3
Celková délka L 168 mm
Směr utahování vpravo
Norma DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku ano
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback akustický; s vypínáním
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentový šroubovák
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659890 0,6
EAN / GTIN 4069515041737
Číslo výrobce 659890 0,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a pevně nastaveným utahovacím momentem. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. Další utahování šroubu není možné.

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Poznámka:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Nastavenou hodnotu utahovacího momentu nelze změnit.