Drehmoment-Schraubendreher festeingestellt, ohne Skala, eingestelltes Drehmoment: 5,0N·m

Artikel-Nr.: 659890 5,0
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 1 585,00 CZK /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
853 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

eingestelltes Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Slipperfunktion ja
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Maßeinheit Drehmoment Nm
eingestelltes Drehmoment 5
Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback akustisch; auslösend
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzugsrichtung rechts
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 5 Nm
Drehmomentbereich max. 5 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 10 %
Norm DIN EN ISO 6789
Länge gesamt L 168 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659890 5,0
EAN / GTIN 4069515041829
Herstellernummer 659890 5,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a pevně nastaveným utahovacím momentem. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. Další utahování šroubu není možné.

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Poznámka:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Nastavenou hodnotu utahovacího momentu nelze změnit.