{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 1,2 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 1,2 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 10 % | |
| Nastavený točivý moment | 1,2 | |
| Upínač bitů | D 6,3; F 6,3 | |
| Celková délka L | 168 mm | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | ohne Einstellskala (fest eingestellt) | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | akustický; s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | analogová |
| Katalogové číslo | 659890 1,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515041751 | |
| Číslo výrobce | 659890 1,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |