Zkoušečka minimálního krouticího momentu a pracovní přístroj s indikační stupnicí, Maximální utahovací moment: 150cNm

Artiklové číslo: 658800 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 107,41 € / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Min. moment obrotowy 0,1 Nm
Maks. moment obrotowy 1,5 Nm
Indeks momentu obrotowego 1
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 6 %
Obsługa ręcznie
Uchwyt Z uchwytem wiertarskim
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Przełączalny odczyt ne
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Długość całkowita 132 mm
Szerokość łącznie 63 mm
Wysokość całkowita 63 mm
Masa 0,6 kg
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontrolny tak
Złącze Bez złącza
Z wyświetlaczem nie
Przechowywanie wartości pomiarów nie
Nadaje się do kalibracji ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 658800 150
EAN / GTIN 4582126965471
Číslo výrobce N15 SGK II
Výrobce/odpovědná osoba TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Popis

Ejecución:

Instrumento de medición preciso para pares mínimos. Escala fácilmente legible con indicador de seguimiento en la cara superior y escala adicional dispuesta lateralmente en la carcasa. Con mandril de amarre de acero de 3 garras.

Aplicación:

Para la medición de pares mínimos (resistencias a la torsión o al rozamiento) o para el apriete controlado de tornillos.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.