Zkoušečka minimálního krouticího momentu a pracovní přístroj s indikační stupnicí, Maximální utahovací moment: 36cNm

Artiklové číslo: 658800 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min. 0,04 Nm
Maximální krouticí moment 0,36 Nm
Index krouticího momentu 1
Přesnost měření utahovacího momentu 6 %
Obsluha ruční
Upínač S vrtacím sklíčidlem
Směr dotažení vlevo; vpravo
Přepínatelný odečet ne
Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Celková délka 132 mm
Šířka celkem 63 mm
Výška celková 63 mm
Hmotnost 0,6 kg
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol ano
Rozhraní Žádné rozhraní
S displejem ne
Měřená hodnota uložení ne
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 658800 36
EAN / GTIN 4582126965440
Číslo výrobce N3,6 SGK II
Výrobce/odpovědná osoba TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Popis

Provedení:

Přesný měřicí přístroj pro nejmenší utahovací momenty. Dobře čitelná stupnice s vlečnou ručičkou na horní straně a další stupnicí s vlečnou ručičkou na straně pouzdra. S ocelovým sklíčidlem se 3 čelistmi.

Použití:

K měření nejmenších utahovacích momentů (otočných resp. třecích odporů) resp. ke kontrolovanému utahování šroubů.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.