{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro mín. | 0,1 Nm | |
| Par máx. | 1,5 Nm | |
| Índice de par de giro | 1 | |
| Precisión de medición par de giro | 6 % | |
| Manejo | manual | |
| Asiento | Con portabrocas | |
| Dirección de apriete | a derecha; a izquierda | |
| Lectura conmutable | no | |
| Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
| Longitud total | 132 mm | |
| Anchura total | 63 mm | |
| Altura total | 63 mm | |
| Peso | 0,6 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Interfaz | Sin interfaz | |
| Con pantalla | no | |
| Memorización del valor | no | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 658800 150 | |
| EAN / GTIN | 4582126965471 | |
| Número del fabricante | N15 SGK II | |
| Fabricante/responsable | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de |