{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 150 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | SGK | |
totallängd L | 132 mm | |
momentintervall | 10 cNm - 150 cNm | |
momentintervall | 100 mNm - 1 500 mNm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2 cNm | |
chuckområde | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
vikt | 600 g | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | 3-backchuck | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | Nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 658800 150 | |
EAN/GTIN | 4582126965471 | |
Tillverkarens nummer | N15 SGK II |