Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 2Nm

Artiklové číslo: 657320 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
  • 5 175,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 2 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Série CSP
Celková délka L 133 mm
Rozsah utahovacích momentů 0,4 Nm - 2 Nm
Rozsah utahovacích momentů 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Hmotnost 60 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 25 mm
Upínání pro nástrčný nástroj ⌀ 6 mm
Signalizace spuštění haptický; akustický
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Pro nástrčné nástroje (čípková stopka)
Měřicí technika mechanická
Funkce zalomení ne
Funkce slipr ne
Vlečná ručička ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 89 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 114 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Číslo výrobce CSP2NX6D

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
S vroubkovanou kovovou rukojetí.
Rychlovýměnný systém pro nástroje s čepem (⌀ 6 mm).

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Vhodné seřizovací nástroje č. 657325.
Vhodné nástrčné nástroje č. 657322 a č. 657323.