Nástrčná řehtačka přepínatelná, Upínací 4hran: 1/4palec

Artiklové číslo: 657322 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací 4hran (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Šířka b 15 mm
Výška v 8 mm
Série QH
Rozteč S 25 mm
Počet břitů 48
Nástrčná stopka ⌀ 6 mm
Přepínatelná ráčna ano
Ráčna s vyhazovačem ne
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Číslo výrobce QH6D

Popis

Provedení:

Přepínací nástrčná ráčna se 48 zuby a úhlem uchopení 7,5°.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentové klíče: Č. 657320 vel. 2 a 5