Elektronický momentový klíč s digitálním číselným úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 12Nm

Artiklové číslo: 655550 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 4 950,00 CZK / ks
  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2; ±3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 12 Nm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %; ±3 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 345 mm
Rozsah utahovacích momentů 2,4 Nm - 12 Nm
Rozsah utahovacích momentů 2 lbfft - 9 lbfft
Rozlišení 0,01 Nm
Hmotnost 700 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Ukazatel digitální
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií LR3
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ne
Úhlopříčka displeje 2,8 palec
Nastavení hodnoty vypínání Vlečná ručička
Feedback se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 269 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655550 12
EAN / GTIN 4045197804303
Číslo výrobce 655550 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi přesný elektronický momentový klíč s digitálním číselníkovým úchylkoměrem. Korpus ocelový, matně chromovaný, pevná přepínací ráčna s vyhazovačem. Digitální ukazatel hodnoty Nm a ukazatel stavu akumulátoru. Ovládací tlačítko pro zapínání a reset, automatické vypnutí po 2 minutách.
  • Přepínací ráčna s vyhazovačem.
  • Displej s indikátorem stavu baterie.
  • Jedno tlačítko pro On / Reset.
  • Konektor mini USB pro nabíjení.
  • Ergonomická rukojeť.

Měrná jednotka: Nm, lbfft.
2,8palcový TFT displej s dvojí stupnicí (Nm-lbfft) a doplňkovou funkcí ručního vypnutí momentového klíče.

Funkce:

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pro pozdější odečtení. Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivá).

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Nabíjecí kabel mini-USB pro TFT displej. Včetně stabilního plastového kufříku

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.