Elektronický momentový klíč s digitálním číselným úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 340Nm

Artiklové číslo: 655550 340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 4 950,00 CZK / ks
  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s bateriemi
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 3 %
Rozsah krouticího momentu min. 68 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Celková délka L 655 mm
Hmotnost celkem 1 650 g
Směr utahování Vpravo/vlevo
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Obal kufříky
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 567 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Nelze nastavit
Měrná jednotka krouticího momentu lbf ft; Nm
Krouticí moment min., Nm 68
Krouticí moment min., lbf ft 50
Maximální krouticí moment, Nm 340
Maximální krouticí moment, lbf ft 250
Nastavení hodnoty vypínání Vlečná ručička
Povrch nástroje matně chromované
Velikost, 4hran na výstupu 1/2 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Velikost displeje 3,5 palce
Feedback se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru 4hran na výstupu
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 340 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655550 340
EAN / GTIN 4045197727879
Číslo výrobce 655550 340
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi přesný elektronický momentový klíč s digitálním číselníkovým úchylkoměrem. Korpus ocelový, matně chromovaný, pevná přepínací ráčna s vyhazovačem. Digitální ukazatel hodnoty Nm a ukazatel stavu akumulátoru. Ovládací tlačítko pro zapínání a reset, automatické vypnutí po 2 minutách.
  • Přepínací ráčna s vyhazovačem.
  • Displej s indikátorem stavu baterie.
  • Jedno tlačítko pro On / Reset.
  • Konektor mini USB pro nabíjení.
  • Ergonomická rukojeť.

Měrná jednotka: Nm, lbfft.
TFT displej 3,5 palce s dvojitou stupnicí (Nm-lbfft).

Funkce:

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pro pozdější odečtení. Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivá).

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Nabíjecí kabel mini-USB pro TFT displej. Včetně stabilního plastového kufříku

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.