{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 20 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Celková délka L | 417 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 020 g | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Obal | kufříky | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 336 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Nelze nastavit | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Krouticí moment min., Nm | 20 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 14 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 100 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 75 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
| Povrch nástroje | matně chromované | |
| Velikost, 4hran na výstupu | 3/8 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Velikost displeje | 3,5 palce | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | 4hran na výstupu | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 100 Nm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 655550 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197727848 | |
| Číslo výrobce | 655550 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |