Elektronický zkušební momentový klíč, Maximální utahovací moment: 360Nm

Artiklové číslo: 655360 360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček
1 %
Rozsah krouticího momentu min.
72 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
1 %
Celková délka L
815 mm
Hmotnost celkem
1 130 g
Rozhraní
RS232C
Směr utahování
Vpravo/vlevo
Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Typ akumulátoru
Nikl-metal-hydridová (NiMH)
Doba provozu
20 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru
3,5 h
Řada
CTB2-G
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3
722 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu
Nm
Krouticí moment min., Nm
72
Maximální krouticí moment, Nm
360
Nastavení hodnoty vypínání
Digitální, nastavitelný
Velikost, 4hran na výstupu
3/4 palec
Jednotky krouticího momentu
Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování
ano
Princip vypínání
Elektromechanická aktivace
Spouštěcí signál
Akustický; Optický
Feedback
se zobrazením
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Messtechnik
elektronické
Anzeigeauflösung
0,4 Nm
Druh produktu
Momentové klíče
Messfunktionen
Krouticí moment
Tvar konektoru
4hran na výstupu
Ukazatel
digitální
Rozsah krouticího momentu max.
360 Nm
Zkušební protokol výrobce
ano
Norma
DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655360 360
EAN / GTIN 2050001023162
Číslo výrobce CTB360N2X22D-G

Popis

Provedení:

Robustní kontrolní klíč s vyměnitelnou ráčnou a kompaktní zobrazovací/obslužnou jednotkou. Optický a akustický signál oznamuje viditelně a slyšitelně dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravý i levý chod.
Paměť: 999 párů naměřených hodnot.
Napájení: NiMH akumulátory, provozní doba 20 hodin, doba nabíjení 3,5 hodiny.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Použití:

Pro rychlou kontrolu šroubových spojů. Šroubový spoj se pootočí o definovaný úhel. Z utahovacího momentu (TW), který je k tomu třeba, se automaticky vypočítá a zobrazí původní utahovací moment (TA odpovídá TB) šroubového spoje.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, návodu k obsluze v němčině a angličtině.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 655265 (z RS232C na USB).

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.