Elektronický zkušební momentový klíč, Maximální utahovací moment: 20Nm

Artiklové číslo: 655360 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 1 %
Rozsah krouticího momentu min. 4 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 1 %
Celková délka L 265 mm
Hmotnost celkem 470 g
Rozhraní RS232C
Směr utahování Vpravo/vlevo
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Nikl-metal-hydridová (NiMH)
Doba provozu 20 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 3,5 h
Řada CTB2-G
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 217 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 4
Maximální krouticí moment, Nm 20
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Velikost, 4hran na výstupu 3/8 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Princip vypínání Elektromechanická aktivace
Spouštěcí signál Akustický; Optický
Feedback se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru 4hran na výstupu
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 20 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,02 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655360 20
EAN / GTIN 4571141272978
Číslo výrobce CTB20N2X10D-G

Popis

Provedení:

Robustní kontrolní klíč s vyměnitelnou ráčnou a kompaktní zobrazovací/obslužnou jednotkou. Optický a akustický signál oznamuje viditelně a slyšitelně dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravý i levý chod.
Paměť: 999 párů naměřených hodnot.
Napájení: NiMH akumulátory, provozní doba 20 hodin, doba nabíjení 3,5 hodiny.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Použití:

Pro rychlou kontrolu šroubových spojů. Šroubový spoj se pootočí o definovaný úhel. Z utahovacího momentu (TW), který je k tomu třeba, se automaticky vypočítá a zobrazí původní utahovací moment (TA odpovídá TB) šroubového spoje.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky, návodu k obsluze v němčině a angličtině.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 655265 (z RS232C na USB).

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.