Sada 6hranných nástrčných hlavic IMPACT, 1/2 palce tenkostěnné, s plastovým pouzdrem

Artiklové číslo: 651241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Počet dílů 3
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651241
EAN / GTIN 4991644506286
Číslo výrobce 14201M
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Při výměně kol a disků je k zajištění bezpečné jízdy důležité správné dotažení šroubů a matic. Pomocí tohoto šestihranného nástrčného klíče s plastovým návlekem můžete zaručit dostatečně pevné utažení matic nebo šroubů, aniž by došlo k poškození disků. Nástrčný klíč je vhodný i pro rázové utahováky.
Plastový návlek chrání disky a zabraňuje poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému by mohlo dojít použitím nářadí. Můžete si tedy být jisti, že váš vůz zůstane vždy v nejlepším stavu.
Nástrčný klíč je důležitou součástí každého autoservisu. Toto nářadí nesmí chybět, ať už pracujete na svém vozidle sami nebo svěříte výměnu kol a disků odborníkovi.

Výhoda:

  • Krátký ⌀ a perfektně nastavená celková délka nástrčného klíče umožňuje práci se špatně dostupnými šrouby.
  • Ochranná pouzdra chrání citlivé konstrukční díly (např. hliníkové disky).
  • Nastavení polohy je možné provést na běžící utahovačce, protože ochranná pouzdra jsou volnoběžná.
  • Barevné označení pro rychlé rozlišení nástavců.
  • Možnost vysokého zatížení nástrčného klíče díky torzní zóně.
  • Vnitřní plastový doraz chrání choulostivé plochy kolových matic.

Použití:

Především pro šetrnou montáž citlivých konstrukčních dílů (např.ráfků z lehkých kovů).

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Obsah:

po 1 nástrčné hlavici č. 651240: vel. 17; 19; 21

Poznámka:

Náhradní ochranná pouzdra č. 651242