TIGER 2020Y-IQ IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro vnější drážkování při těžkém obrábění, vhodné pro velké hloubky drážkování.

Artiklové číslo: 6405397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6405397
EAN / GTIN 7291075316483
Číslo výrobce 6405397
L-číslo L24100 279

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 2 mm, šířka řezu (CW) 20 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 20 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.6 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.25 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů