• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIGER 2020Y-IQ IC808 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen-Einstechen in der Schwerzerspanung, geeignet für große Stechtiefen

Artikel-Nr.: 6405397
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405397
EAN / GTIN 7291075316483
Herstellernummer 6405397
L-Nummer L24100 279

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidbreite (CW) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 22 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 20 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 22 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter