TIGER 2020Y-IQ IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare exterioară în prelucrări grele, adecvate pentru adâncimi mari de canelare

Cod articol: 6405397
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405397
EAN / GTIN 7291075316483
Număr producător 6405397
L-Număr L24100 279

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare exterioară în prelucrări grele, adecvate pentru adâncimi mari de canelare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 20 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.6 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.25 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 22 mm

Produse potrivite

Suport de scule