THDL 3232-20T40-IQ Držáky pro široké zapichovací břitové destičky

Artiklové číslo: 2801996
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série DOVEIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801996
EAN / GTIN 7291075316797
Číslo výrobce 2801996
L-číslo L23920 569

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 40 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23 mm
  • Délka hlavy (LH) 48 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku