Kleště na brzdové pružiny 13″, 330 mm

Artiklové číslo: 6405300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Bremsfederzange 13″
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Vlastnosti nerez
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Celková délka 330 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405300
EAN / GTIN 4010886640531
Číslo výrobce 6405300
L-číslo L60160 1195
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro bubnové brzdy
Se speciálním okolím a opěrnou korunkou, vhodné zejména pro lepené brzdové destičky
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, pochromovaná.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 13
  • Celková délka [mm]: 330 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez