pince à ressort de frein 13″ 330 mm

Réf.: 6405300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Bremsfederzange 13″
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Forme mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques rostfritt
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 330 mm

Identification et classification

Référence article 6405300
EAN / GTIN 4010886640531
Réf. fabricant 6405300
Article hors catalogue L60160 1195
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec crochet spécial et couronne d’appui, particulièrement adaptées aux garnitures collées
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 13
  • Longueur totale [mm]: 330 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non