• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremsfederzange 13″, 330 mm

Artikel-Nr.: 6405300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Bremsfederzange 13″
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Form Backen/ Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Zange unspezifiziert
Eigenschaften rostfrei
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt 330 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6405300
EAN / GTIN 4010886640531
Herstellernummer 6405300
L-Nummer L60160 1195
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Trommelbremsen
  • Mit Spezialeinfassung und Stützkrone, besonders geeignet für geklebte Bremsbeläge
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 13
  • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein