GIQR 11-15-1.50-0.05 IC528 Jednostranné přesné řezné destičky pro hluboké vnitřní drážkování a soustružení

Artiklové číslo: 6403874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403874
EAN / GTIN 7291075281033
Číslo výrobce 6403874
L-číslo L23940 877

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 6,3 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 15 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů