MG 12-11C25 Vyvrtávací tyče pro zapichování a řezání závitů D min.8mm

Artiklové číslo: 2800909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800909
EAN / GTIN 7291075102802
Číslo výrobce 2800909
L-číslo L23920 72

Popis

Popis:

Odřezávací/soustružnický držák nástrojů, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 92,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 6.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11 mm
  • Celková délka (OAL) 92.5 mm