GIQR 11-15-1.50-0.05 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Deep Grooving and Turning

Artikelnummer: 6403874
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403874
EAN/GTIN 7291075281033
Nummer fabrikant 6403874
L-nummer L23940 877

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 6,3 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,6 mm
  • Dmin afsteken 15 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder