Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 33dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 638018 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 032 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 33 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-34
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-14

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 33
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-34 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-14 mm
Délka 507 mm
Šířka 227 mm
Výška 62 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Číslo výrobce 638018 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 12hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M22 a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 19 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
6hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643220 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Příčná rukojeť: 1 ks. č. 641320 vel. 295
Prodloužení: 3 ks č. 641020 75; 125; 250
Kardanův kloub: 1 ks č. 641620 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640190 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box