6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce dlouhá, s kulovou hlavou, 6hran: 4mm

Artiklové číslo: 637613 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
793 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na straně pohonu 18 mm
Délka 100 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637613 4
EAN / GTIN 4062406235437
Číslo výrobce 637613 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Čepel z vysoce legované speciální oceli, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.