6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce dlouhá, s kulovou hlavou, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 637613 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 048 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 100 mm
Průměr vnější D 18 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 5 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Povrch chromované
Norma DIN 7422
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637613 5
EAN / GTIN 4069515007535
Číslo výrobce 637613 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Čepel z vysoce legované speciální oceli, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.