Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 37dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 634799 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 37 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-19
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-10
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 8-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-10 mm
Obal ABS plastový box
Délka 510 mm
Šířka 294 mm
Výška 61 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634799 12
EAN / GTIN 4062406060787
Číslo výrobce 634799 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro vnější Torx® se závitem M4 − M12, pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M12, pro vnitřní Torx® se závitem M3 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12hran: 11 ks č. 637029 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Nástrčné hlavice pro Torx®: 7 ks vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
6hranné zástrčné hlavice: 6 ks č. 637629 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Příčná rukojeť: 1 ks č. 635729
Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636229
Ráčna: 1 ks č. 635025
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).