12hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 637029 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
841 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na hnané straně 11,8 mm
Délka 25,5 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Číslo výrobce 637029 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.