Prodloužení, 1/4 palce, Celková délka: 50mm

Artiklové číslo: 632400 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
668 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 50 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632400 50
EAN / GTIN 4018754012206
Číslo výrobce 11010001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, zaobleným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým vroubkům lze unášecí a spojovací díly spojovat „naslepo“.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.