5 pilových listů ″těžký kov″ 200 x 1,25 mm

Artiklové číslo: 631991000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631991000
EAN / GTIN 4007430122971
Číslo výrobce 631991000
L-číslo L01750 1902
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Stabilní, přesný, pro náročné použití, pro pístové pily o tloušťce > 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1025 VF
  • Celková délka: 200 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 2-12 mm / trubky / profily Ø 10-150 mm
  • Popis produktu: Stabilní, přesné, pro tvrdé použití, pilové kotouče > 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI