• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″heavy metal″ 200 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631991000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631991000
EAN / GTIN 4007430122971
Herstellernummer 631991000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1025 VF
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 2-12 mm / Rohre / Profile Ø 10-150 mm
  • Produktbeschreibung: Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI