5 lames de scie sabre « heavy metal » 200 x 1,25 mm

Réf.: 631991000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631991000
EAN / GTIN 4007430122971
Réf. fabricant 631991000

Description

Description:

  • Stables, précises, pour utilisation intensive, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 1025 VF
  • Longueur totale: 200 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : feuilles 2-12 mm / tubes / profils Ø 10-150 mm
  • Description du produit : stable, précis, pour utilisation difficile, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI