5 hojas para sierras de sable ″heavy metal″ 200 x 1,25 mm

N.º do artigo: 631991000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Identificação e classificação

Número do artigo 631991000
EAN/GTIN 4007430122971
Número do fabricante 631991000
Número L L01750 1902
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Estables, precisas, para aplicaciones extremas, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1025 VF
  • Longitud total: 200 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas 2-12 mm / tubos / perfiles Ø 10-150 mm
  • Descripción del producto: Estable, preciso, para uso intensivo, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,8-2,6 mm/ 10-14 tpi