Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 38dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 630855 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 690 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 38 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 5-13
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-8
  • Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 5-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-8 mm
Obal ABS plastový box
Délka 257 mm
Šířka 147 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč; Nástrčný klíč pro šrouby TORX®; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Míra naplnění zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268
Číslo výrobce 630855 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2,5 − M8. Pro vnější Torx® se závitem M3 − M8.
Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8. Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice pro vnější 6hran: 10 ks č. 631029 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nástrčné hlavice pro vnější šrouby Torx®: 6 ks podobné č. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 5 ks vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 10 ks vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Vratidlo: 1 ks č. 633029 vel. 116
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146
Prodloužení: 2 ks č. 632429 vel. 50; 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4
Adaptér pro bity: 1 ks
Uložení v: ABS plastový box