Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E4

Artiklové číslo: 631500 E4
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
334 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® E4
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozměr profilu A 3,8 mm
⌀ na hnané straně 5,6 mm
Délka 23 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Číslo výrobce 01270004
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®; neodlupující se chromová vrstva na nikl.