Wykonanie:
Szczypce do zaciskania ze skokiem liniowym, szybkim przesuwem i wymuszoną blokadą z kontrolą położeń krańcowych dla zapewnienia właściw. połączenia. Przełożenie na dźwigni dla uzyskania siły zacisku do 40 kN . Szybka wymiana matryc do zaciskania, bez użycia narzędzi, dzięki otwieranemu adapterowi.
Zastosowanie:
Wszechstronne szczypce do zaciskania z wymienną matrycą do dużych przekrojów maks. 95 mm2. W przeciwnym razie duża siła zaciskania tych szczypiec ręcznych zostanie osiągnięta tylko przez urządzenia akumulatorowe i hydrauliczne.
W dostawie:
Szczypce do zaciskania końcówek z adapterem matrycy i 1 precyzyjnie szlifowaną
matrycą do zaciskania rurkowych końcówek kabli i łączników 16 mm,2 w walizce z tworzywa ABS. Wkładka z tworzywa piankowego umożliwia przechowywanie jeszcze 8 matryc do zaciskania końcówek. 1 klucz oczkowo-płaski nr
613700 wielk. 21 do odblokowania przymusowego.
Wskazówka:
Wiele matryc do zaciskania rurkowych końcówek kabli, łączników albo końcówek tulejkowych o dużych przekrojach, do 95 mm2 jest dostępne na zamówienie.