Sada nástrčných klíčů, Počet dílů: 46

Artiklové číslo: 630002 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 901 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 46 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-14
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 46
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-14 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-8 mm
Obal Plastový box
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; Šroubovák pro šrouby Phillips; Pozidriv; Plochý; 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Číslo výrobce 630002 46
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny díly v plastových boxech.
Cenově výhodné provedení.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

46dílná − 1/4 palce: 13 nástrčných hlavic 1/4 palce, 6hran 4 − 14 mm
1 spojovací stopka
6 zástrčných hlavic pro vnitřní 6hran 3 − 8 mm
3 zástrčné hlavice pro drážku 3; 4,5; 7 mm
3 zástrčné hlavice pro šrouby Phillips PH1 − PH3
3 zástrčné hlavice pro šrouby Pozidriv PZ1 − PZ3
7 zástrčných hlavic pro šrouby Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 6hranné úhlové šroubováky 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 ráčna s vyhazovačem 1/4 palce
1 nástrčná rukojeť 1/4 palce
1 příčná rukojeť 1/4 palce
1 pružné prodloužení 1/4 palce 150 mm
1 kardanův kloub 1/4 palce
2 prodloužení 1/4 palce 50 a 100 mm
Uložení v: Plastový box (257×170×52 mm)