6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí S plnou izolací dle VDE, 6hran: 4mm

Artiklové číslo: 627440 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 4 mm
Délka čepele 150 mm
Celková délka 176 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627440 4
EAN / GTIN 4010995279288
Číslo výrobce 27928
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chrom-vanadiové oceli, černěná, s nastříkanou ochrannou izolací.
Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.