{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 275 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 200 mm | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene®-Quergriff | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 14 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 622552 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263012696 | |
| Număr producător | 622552 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |