Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-dwarsgreep, steellengte 200 mm 10 mm

Artikelnummer: 622552 10
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
totale lengte 275 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622552 10
EAN/GTIN 4067263012696

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel.
Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen