Nástrčný klíč s rukojetí S plnou izolací dle VDE, Rozměr klíče: 5,5mm

Artiklové číslo: 622500 5,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SoftFinish® electric
Rozměr klíče 5,5 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Celková délka 236 mm
Délka čepele 125 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622500 5,5
EAN / GTIN 4010995008567
Číslo výrobce 00856
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti nežádoucímu pohybu. Čepel z chromvanadiové oceli, brunováno. Dlouhé provedení; hluboká 6hranná hlava klíče pro přečnívající čepy.
Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. Použití: Pro práce pod napětím do 1000 V.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti odvalování, čepel chromvanadiová ocel, černěná, plně izolovaná.