• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hylsskruvmejsel med handtag Helt VDE-isolerad, nyckelvidd: 5,5mm

Art-nr.: 622500 5,5
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
250 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SoftFinish® electric
nyckelvidd 5,5 mm
Norm DIN 3125; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totallängd 236 mm
klinglängd 125 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Produktslag hylsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 622500 5,5
EAN/GTIN 4010995008567
Tillverkarens nummer 00856
Tillverkare/ansvarig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med avrullningsskydd. Klinga av kromvanadinstål, brunerad. Långt utförande; djup sexkanthylsa för utskjutande bultar.
Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad. Användning: För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Norm:

DIN 3125

Material:

Ergonomiskt flerkomponentsgrepp med rullstopp, klinga av kromvanadinstål, brunerad, isolerad.