{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | SoftFinish® electric | |
| Širina ključa | 5,5 mm | |
| Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| ukupna duljina | 236 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 622500 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4010995008567 | |
| Broj proizvođača | 00856 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |