{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | Ähnlich DIN 896 A | |
| Barva | Stříbrná | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW | 24 mm | |
| Výrobní proces | kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 24 mm; 27 mm | |
| Průměr otvoru pro otočný kolík | 12 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 620502 24X27 | |
| EAN / GTIN | 4062406545789 | |
| Číslo výrobce | 620502 24X27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |