Oboustranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 6X7mm

Artiklové číslo: 620502 6X7
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
692 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 6 mm
Rozměr klíče 2 7 mm
Celková délka 105 mm
Otvor pro ⌀ roubíku 4 mm
Stopka s vnějším 6hranem S 9 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč, 6hran; Pomocný profil pro použití 6hranného klíče
Výrobní postup kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 620502 6X7
EAN / GTIN 4062406545680
Číslo výrobce 620502 6X7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.